※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高ノイズ対応産業用LANケーブル(カテゴリ5e対応・両端コネクタ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード57456896 品番ISTPHCH2MTL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。
耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。
難燃性のケーブルジャケットです。
2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。
POEに対応しています。

用途通信用パッチコード。 仕様カテゴリ5E トラスコ品番828-1530 緑青 使用温度範囲(℃)-20〜70 全長(m)2 導体24AWG撚り線 ケーブル径(Φmm)7.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする