※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT
PANDUITの 電路支持材/支持金具
PANDUITの ケーブルラック
PANDUITの ケーブルラック用部材
仮止めタイプ ナイロン結束バンド(耐候性・耐熱性・耐薬品性タイプ) 耐熱性ナイロン・耐熱性ナイロン(バックルタイプ)
商品レビューを投稿する
94日以内出荷
返品不可
車上渡し
94日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2袋×1000本)
注文コード
57456939
品番
PRT1.5S-M30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
ヘッド部についたタブを下げることで結束後でも簡単に取り外し再使用ができます。
配線を増やしたり直したりする場合の仮止め用として使用できます。
用途
ケーブルなどの仮止め、結束に。
トラスコ品番
814-6514
材質
耐熱性ナイロン66
長さ(mm)
160
幅(mm)
4.8
厚さ(mm)
1.3
色
黒
タイプ
リリースタイ
ドリル径(Φmm)
なし
寸法A(mm)
なし
最大結束径(Φmm)
38
引張強度(N)
222
最小結束径(Φmm)
1.6
注意
※PRT5EH-C30はバックルタイプです。