※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

仮止めタイプ ナイロン結束バンド(耐候性・耐熱性・耐薬品性タイプ) 耐候性ナイロン66(バックルタイプ)

商品レビューを投稿する
94日以内出荷返品不可 車上渡し 94日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10袋×100本) 注文コード57456948 品番PRT2EH-C0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ヘッド部についたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
耐紫外線性に優れた製品です。
配線を増やしたり、変更したりする際の仮止め用として使用できます。

用途ケーブルの結束、仮止め、結束に。 トラスコ品番814-6516 材質耐候性ナイロン66 長さ(mm)229 幅(mm)12.7 厚さ(mm)1.9 最大結束径(Φmm)51 引張強度(N)1112

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする