※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FX2ERQ1Q1SNM003 プッシュプル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード PANDUIT 57456966 FX2ERQ1Q1SNM003 プッシュプル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード PANDUIT 57456966 FX2ERQ1Q1SNM003 プッシュプル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード PANDUIT 57456966

プッシュプル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード

商品レビューを投稿する
94日以内出荷返品不可 車上渡し 94日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) タイプOM3 注文コード57456966 品番FX2ERQ1Q1SNM003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
この商品はタイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。
一体型ブーツのシンプル設計です。
高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけでは抜けない構造)

用途光ファイバー通信に。 トラスコ品番148-7218 材質フェルール:ジルコニア、ブーツ:合成樹脂、ハウジング:合成樹脂、デュプレックスクリップ:合成樹脂、ダストキャップ:合成樹脂 幅(mm)12.95 【ケーブル・ブーツ】アクア 高さ(mm)9.02 タイプOM3 長さ(m)3 外径(Φmm)1.6 最小曲げ半径(mm)【ケーブル】32(長時間最小16) 芯数2 縦(mm)51.27 減衰量(dB)>26 ファイバータイプOM3 挿抜耐久(回)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする