※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TG165 EVA保護ケース 保護ケース

商品レビューを投稿する
69日以内出荷返品不可 69日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5台) 注文コード57457131 品番TA15
参考基準価格(税別)¥42,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

電気計測器用のユニバーサルソフトケースです。

トラスコ品番100-4669 材質ポリエステル、PEVA、PET 幅(mm)135 高さ(mm)260 奥行(mm)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする