リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの メカニカル継手
径違いめすアダプター HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA)塩ビ管用 LAカップリング(コート)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57457427
品番
HI-LA-E-RAQ-C
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
呼び径(A)
10×15
呼び径(B)
3/8×1/2
用途
水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管
形状
径違いめすアダプター
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
15.5
寸法L1(mm)
48
寸法A(mm)
15
寸法E(mm)
25
表面処理
エポキシ樹脂コート品
寸法B(mm)
37
寸法N(mm)
35
注意
ポリエチレン管を露出配管すると太陽の直射により管が熱伸縮するので、必ず蛇行配管をしてください。ポリエチレン管30以上で接合する場合、必ず専用部品『インコア』を使用してください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材