※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの メカニカル継手
特寸ソケット P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(メッキ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57457585
品番
P-LA-SSS-W
参考基準価格(税別)
¥9,960
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
用途
水道・一般配管系統
形状
特寸ソケット
寸法L(mm)
147
寸法E(mm)
29
表面処理
亜鉛めっき品
寸法I(mm)
119
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
ポリエチレン管を露出配管すると太陽の直射により管が熱伸縮するので、必ず蛇行配管をしてください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材