1G59251000 ギガビットイーサネットケーブル”C5E(S-HFR)シリーズ” 片端スクリューロック×片端RJ45タイプ 沖電線 57457955 1G59251000 ギガビットイーサネットケーブル”C5E(S-HFR)シリーズ” 片端スクリューロック×片端RJ45タイプ 沖電線 57457955

ギガビットイーサネットケーブル”C5E(S-HFR)シリーズ” 片端スクリューロック×片端RJ45タイプ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57457955 品番 1G59251000
参考基準価格(税別)¥15,324 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

柔軟性に富み高い屈曲性・摺動性能があり、捻回動作にも対応しています。
特殊シールドにより耐ノイズ性を高めています。
シールド付モジュラープラグ(RJ-45)、およびスクリューロックタイプコネクタが使用可能です。

用途Gigabit Etternetによる産業用高速カメラ画像伝送。 トラスコ品番207-4132 材質特殊ポリマー、耐油PVCほか 長さ(m)3 ケーブル プラグタイプRJ-45×RJ-45(スクリューロックタイプ) ペア数4
注意
※最小曲げ半径:30mm以上(固定部)、50mm以上(可動部)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする