曜日別特売
1G59253000 ギガビットイーサネットケーブル”C5E(S-HFR)シリーズ” 片端スクリューロック×片端RJ45タイプ 沖電線 57457971

 

1G59253000 ギガビットイーサネットケーブル”C5E(S-HFR)シリーズ” 片端スクリューロック×片端RJ45タイプ 沖電線 57457971
1G59253000 ギガビットイーサネットケーブル”C5E(S-HFR)シリーズ” 片端スクリューロック×片端RJ45タイプ 沖電線 57457971

ギガビットイーサネットケーブル”C5E(S-HFR)シリーズ” 片端スクリューロック×片端RJ45タイプ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
長さ(m)5
内容量1本注文コード57457971品番1G59253000
参考基準価格(税別)¥18,912販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

柔軟性に富み高い屈曲性・摺動性能があり、捻回動作にも対応しています。
特殊シールドにより耐ノイズ性を高めています。
シールド付モジュラープラグ(RJ-45)、およびスクリューロックタイプコネクタが使用可能です。

用途Gigabit Etternetによる産業用高速カメラ画像伝送。トラスコ品番207-4133材質特殊ポリマー、耐油PVCほか長さ(m)5ケーブルプラグタイプRJ-45×RJ-45(スクリューロックタイプ)ペア数4
注意
※最小曲げ半径:30mm以上(固定部)、50mm以上(可動部)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする