沖電線
沖電線の カメラ・ビデオカメラ
沖電線の カメラアクセサリ
沖電線の カメラ用ケーブル/アダプタ
カメラリンクケーブル”CL-Sシリーズ”
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
7
トラスコ品番
207-4170
注文コード
57458138
品番
1G58392000
参考基準価格(税別)
¥30,006
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・トラスコ品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
固定部用の細径ケーブルです。
ミディアム/ベースコンフィグレーションで使用できます。
用途
カメラリンクインターフェースによる産業用カメラ画像伝送。
トラスコ品番
207-4170
材質
PVCほか
タイプ
PoCL
長さ(m)
7
ケーブル
ベージュ
コネクタ
【カメラ側】SDR26ピン、【ボード側】MDR
周波数(MHz)
【上限クロック】75
ケーブルタイプ
細径ケーブル