※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リケン
おすアダプター P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(コート)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
呼び径(A)
15
15
20
25
32
40
50
65
80
呼び径(B)
1/2
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57458249
品番
P-LA-AP-C
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
用途
水道・一般配管系統
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
形状
おすアダプター
寸法L(mm)
66
寸法E(mm)
31
表面処理
エポキシ樹脂コート品
寸法I(mm)
54
注意
ポリエチレン管を露出配管すると太陽の直射により管が熱伸縮するので、必ず蛇行配管をしてください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材