リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの メカニカル継手
ソケット F-LA型(フランジ式接合タイプ) LAカップリング(メッキ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57458617
品番
F-LA-S-W
参考基準価格(税別)
¥64,720
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
他のLAカップリングとは異なり、本体、ゴムパッキン、ワッシャ、フランジ、ボルト、ナットからなり、フランジをボルトで締め付けることによって管にゴムパッキンを圧着します。
呼び径(A)
150
呼び径(B)
6
用途
水道管
形状
ソケット
寸法L(mm)
262
寸法E(mm)
32
表面処理
亜鉛めっき品
ボルト
M20
寸法W(mm)
301
ボルト数
6
寸法I(mm)
210
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
必ず管を固定して使用してください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材