※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-LA-S-C ソケット F-LA型(フランジ式接合タイプ) LAカップリング(コート) リケン 57458644 F-LA-S-C ソケット F-LA型(フランジ式接合タイプ) LAカップリング(コート) リケン 57458644

ソケット F-LA型(フランジ式接合タイプ) LAカップリング(コート)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57458644 品番 F-LA-S-C
参考基準価格(税別)¥71,470 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

他のLAカップリングとは異なり、本体、ゴムパッキン、ワッシャ、フランジ、ボルト、ナットからなり、フランジをボルトで締め付けることによって管にゴムパッキンを圧着します。

呼び径(A)150 呼び径(B)6 用途水道管 形状ソケット 寸法L(mm)262 寸法E(mm)32 表面処理エポキシ樹脂コート品 ボルトM20 寸法W(mm)301 ボルト数6 寸法I(mm)210
注意
必ず管を固定して使用してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする