リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの メカニカル継手
径違いソケット D-LA型(Hi-LA異種管接合タイプ ポリ管X塩ビ管、鋼管X塩ビ管) LAカップリング(メッキ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57458653
品番
D-LA-RS-W
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ポリ管X塩ビ管、鋼管X塩ビ管用
呼び径(A)
15×10
呼び径(B)
1/2×3/8
用途
水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管
形状
径違いソケット
寸法L(mm)
81
寸法A(mm)
55
寸法E(mm)
9
表面処理
亜鉛めっき品
寸法B2(mm)
37
寸法H1(mm)
17.5
寸法B1(mm)
42
寸法H2(mm)
15.5
寸法N1(mm)
35
寸法N2(mm)
35
寸法a1(mm)
15
寸法a2(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
ポリエチレン管を露出配管すると太陽の直射により管が熱伸縮するので、必ず蛇行配管をしてください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材