めくるんmini3連結(白-黒)

WB-BN-mini-3R めくるんmini連結タイプ 明和産業 57458680 WB-BN-mini-3R めくるんmini連結タイプ 明和産業 57458680 WB-BN-mini-3R めくるんmini連結タイプ 明和産業 57458680

めくるんmini連結タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 文字色 注文コード57458680 品番WB-BN-mini-3R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は文字色など4種類から選べます 他の種類を見る

バラバラにならない!両面テープを剥がして、一回で貼れる!
台紙が繋がっているので、個別PETタイプよりきれいにまっすぐ貼り付けることができます。
裏面にマグネットシートを貼れば、マグネットボードに貼ったり、貼る位置を移動することも簡単です!

付属品数字カード(0〜9の数字) 仕様クリアペット裏には両面テープ付 寸法<カード部分>1桁あたり:約幅74mm×高さ113mm(カードのみ)<全体サイズ>3連結:約幅234mm×高さ115mm※クリアペット含む 本体質量(g)約56(クリアペット含む) 文字色 背景色
注意
※防水仕様ではありません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする