※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GR-LA グリップLA LAカップリング リケン 57458714 GR-LA グリップLA LAカップリング リケン 57458714

グリップLA LAカップリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57458714 品番 GR-LA
参考基準価格(税別)¥9,440 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

様々な配管シーンで対応可能な高性能メカニカル配管継手です。配管スペースが狭い箇所など補修・改修に最適な製品です。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 用途給水・冷温水・冷却水配管の補修・改修 タイプロックリングによる離脱防止機能を保有するタイプ 呼び径25 寸法a(mm)28 寸法A(mm)60 寸法E(mm)4 ボルトM8 寸法(D)43 適合管鋼管(20A以上)・SUS管(25SU以上)・VP管(40以上) 標準締付トルク(N・m)8〜10 六角穴径(mm)6
注意
※冷温水配管等の管の熱収縮が生じる場合には、別途伸縮継手を用いてください。漏水や脱管等の原因となります。※塩ビ管の呼び20(Φ26.0)、25(Φ32.0)、30(Φ38.0)は、対応できません。※ボルトの締め付けには必ずトルクレンチを用いて、規定のトルク値にて締め付けを行ってください。漏水や脱管、及びボルトの破断等の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする