※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの メカニカル継手
グリップLA LAカップリング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57458723
品番
GR-LA
参考基準価格(税別)
¥9,680
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
様々な配管シーンで対応可能な高性能メカニカル配管継手です。配管スペースが狭い箇所など補修・改修に最適な製品です。
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
用途
給水・冷温水・冷却水配管の補修・改修
タイプ
ロックリングによる離脱防止機能を保有するタイプ
呼び径
30
寸法a(mm)
28
寸法A(mm)
60
寸法E(mm)
4
ボルト
M8
寸法(D)
53
適合管
鋼管(20A以上)・SUS管(25SU以上)・VP管(40以上)
標準締付トルク(N・m)
8〜10
六角穴径(mm)
6
注意
※冷温水配管等の管の熱収縮が生じる場合には、別途伸縮継手を用いてください。漏水や脱管等の原因となります。※塩ビ管の呼び20(Φ26.0)、25(Φ32.0)、30(Φ38.0)は、対応できません。※ボルトの締め付けには必ずトルクレンチを用いて、規定のトルク値にて締め付けを行ってください。漏水や脱管、及びボルトの破断等の原因となります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材