※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの メカニカル継手
グリップLA LAカップリング(消防認定品)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57458845
品番
GR-LA-S
参考基準価格(税別)
¥15,970
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
様々な配管シーンで対応可能な高性能メカニカル配管継手です。配管スペースが狭い箇所など補修・改修に最適な製品です。
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
用途
給水・冷温水・冷却水配管の補修・改修
タイプ
ロックリングによる離脱防止機能を保有するタイプ
呼び径
80
寸法a(mm)
58
寸法A(mm)
112
寸法E(mm)
6
ボルト
M12
寸法(D)
117
適合管
鋼管(20A以上)・SUS管(25SU以上)・VP管(40以上)
標準締付トルク(N・m)
50〜55
六角穴径(mm)
10
注意
※ボルトの締め付けには必ずトルクレンチを用いて、規定のトルク値にて締め付けを行ってください。漏水や脱管、及びボルトの破断等の原因となります。※湿式配管のみ使用できます。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材