キッカーの16.5cm2wayスピーカーと車種専用取付キットのセット、OGKP-JIM1です。 CSシリーズはキッカーの「START」つまりエントリーグレードに位置するシリーズです。 CSC674は16.5cmミッドバス、ドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。 ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、リブを設けることによりポリエステルフォームで成形されたエッジの強度を増加させたことによりリニアなピストンモーションを実現。同時に高い耐入力、耐久性も実現させました。 トゥイーターは13mmのPEIバランスドドームトゥイーター。クリアな高音域を奏でます。 KICKERファンの期待を裏切らない、パワフルなアメリカンサウンド。奥行が47mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できるUSサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。