リケン
トップジョイントHタイプ 耐塩素ガスケット装着品(固定型) 一次防錆塗装品
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(A)
80
50
65
80
100
125
150
呼び径(B)
3
2
2・1/2
3
4
5
6
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57459658
品番
R-0ⅡH
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途
鋼管用
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
形状
ハウジング
寸法A(mm)
113
表面処理
一次防錆塗装品
寸法B(mm)
175
寸法C(mm)
48
注意
※トップジョイントの施工は、必ず事前に施工講習を受けた方が行ってください。講習会のお申し込みはお買い上げの販売店またはメーカーまでお申し付けください。受講者にはメーカーから受講証明書を発行します。※管の溝加工機を操作する前に、機械の取扱説明書の安全に係わる注意事項をよく読み、その指示を守ってください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材