JGFWFS1V-M6 グレースフェイス・Jベース Wフィット VC(1本溝タイプ) ノダ 57459766 JGFWFS1V-M6 グレースフェイス・Jベース Wフィット VC(1本溝タイプ) ノダ 57459766 JGFWFS1V-M6 グレースフェイス・Jベース Wフィット VC(1本溝タイプ) ノダ 57459766 JGFWFS1V-M6 グレースフェイス・Jベース Wフィット VC(1本溝タイプ) ノダ 57459766

グレースフェイス・Jベース Wフィット VC(1本溝タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1箱(6枚) ミルキー色 注文コード57459766 品番JGFWFS1V-M6
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

グレースフェイスは「セン」のデザインに「ミルキー色」「シナモングレージュ色」「アッシュグレージュ色」の3つのカラーを揃えた1本溝タイプ。
防滑加工を施した床はペットはもちろん、お子様やお年寄りにもやさしく寄り添います。
多彩なライフスタイルに、ひとクラス上の快適さをお届けします。
特長

仕様抗ウイルス、抗菌、ワックス不要、すべりにくい、ペット対応【汚れ】、耐車イス、耐汚れ、耐凹みキズ、耐電気カーペット、床暖房対応 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 ミルキー色 基材高密度MDF+国産材合板 表面天然銘木単板 セン 工法捨て貼り 表面仕上げ抗ウイルス剤配合防滑コート仕上げ、抗菌処理
注意
※施工につきましては、必ず製品に同梱の施工説明書に従って正しく施工してください。
※取扱いにつきましては、必ず製品に同梱の取扱説明書に従ってください。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。
※天然木は光の影響により、あじわい深い色に変化します。光のあたる箇所とあたらない箇所で色差が生じます。
※天然木には自然素材ならではの様々なキャラクターや木目による風合いがあります。 ご理解いただいたうえでご使用くださいますようお願いいたします。
※抗ウイルス対応フロアの表面が汚れていると抗ウイルス効果は発揮されません。
※ワックスがけされますと表面がワックスの性能になりますので抗ウイルス効果は発揮されません。
※屋外からご使用になった車イスを乗り入れた際、付着した土砂のため床表面にキズがつくことがあります。付着した土砂はよく取り除いてください。
※水やコーヒー、醤油、薬品等をこぼした場合はすぐに拭き取ってください。
※耐凹みキズ対応フロアであっても、キャスターの繰り返しのご使用や、材質・形状によってキズや汚れがつく場合がありますのでご注意ください。(キズが全くつかないというわけではありません。メーカー一般フロアと比較してキズがつきにくい床材です。)
※キャスター使用頻度の高い場所では、カーペット等を敷いて保護してください。
※球状、および金属製キャスターの使用は避けてください。
※電気カーペットと床暖房の併用はしないでください。
※電気カーペットの長期間のご使用や使用条件によりひび割れやすき間が発生するおそれがありますので床材との間に断熱性のあるシートやカーペットを敷いて保護してください。ご使用時は、シートやカーペットの注意事項に従ってください。
※加熱により多少の収縮がありますのでご了承ください。
※床暖房対応ですが、電気式フィルムヒーターには対応しません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする