リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの メカニカル継手
エルボ トップフィッティング(ハウジング形組合せ用) 溶融亜鉛めっき品
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57459798
品番
L(F-1)-W
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
呼び径(A)
125
呼び径(B)
5
用途
鋼管用
形状
エルボ
寸法L(mm)
140
表面処理
溶融亜鉛めっき品
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※トップジョイントの施工は、必ず事前に施工講習を受けた方が行ってください。講習会のお申し込みはお買い上げの販売店またはメーカーまでお申し付けください。受講者にはメーカーから受講証明書を発行します。※管の溝加工機を操作する前に、機械の取扱説明書の安全に係わる注意事項をよく読み、その指示を守ってください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材