FAS-11SN 上り框 ルッソ対応 ノダ 57459958

上り框 ルッソ対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本長さ(mm)2950注文コード57459958品番FAS-11SN
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ルッソ・Jベース対応

用途玄関框長さ(mm)2950寸法(mm)2950×120×70色(柄)セン柄
注意
※写真は実物とは色柄や質感が異なります。現物サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする