曜日別特売
RS(F-5)-W 径違いソケット トップフィッティング(ハウジング形組合せ用) 溶融亜鉛めっき品 リケン 57460175

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS(F-5)-W 径違いソケット トップフィッティング(ハウジング形組合せ用) 溶融亜鉛めっき品 リケン 57460175
RS(F-5)-W 径違いソケット トップフィッティング(ハウジング形組合せ用) 溶融亜鉛めっき品 リケン 57460175

径違いソケット トップフィッティング(ハウジング形組合せ用) 溶融亜鉛めっき品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)100×80
呼び径(B)4×3
内容量1個注文コード57460175品番RS(F-5)-W
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。

用途
鋼管用
呼び径(A)100×80呼び径(B)4×3形状径違いソケット寸法L(mm)76表面処理溶融亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※トップジョイントの施工は、必ず事前に施工講習を受けた方が行ってください。講習会のお申し込みはお買い上げの販売店またはメーカーまでお申し付けください。受講者にはメーカーから受講証明書を発行します。※管の溝加工機を操作する前に、機械の取扱説明書の安全に係わる注意事項をよく読み、その指示を守ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする