画像準備中

サポートサインスマート 車いす

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57460308 品番SPSSISUACKC
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥83,500 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

緊急時に形を変えて人を運べる看板です。
A4サイズのチラシを横に2枚並べられるカタログケース付です。
熱中症対策など防災用品としてお使いいただけます。
緊急時は面板を外すだけで車いすに変形します。
キャスター付なので対象者を素早く移動できます。
約30秒で車いすに変形できます。
通常時は看板として、緊急時には車いすとして使用できる非常搬送用看板。
防水パックシートはついていないため、屋外で使用の際はポスターに耐水加工をしてください。

仕様パネルスタンド 非常搬送用「」タイプ アクリルカバー カタログケース付 厚さ(mm)カバーアクリル:1.5 材質/仕上本体:アルミ押出し材/アルマイト仕上 サイズポスター:B2 タイプボード:ポスター(カタログケース付) 番号コード:137-2264 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カタログケース:450×30×210 アズワン品番63-9600-36 外寸法・幅(mm)580 外寸法・高さ(mm)1265 外寸法・間口(mm)570
注意
※防水パックシートはついていないため、屋外で使用の際はポスターに耐水加工をしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする