※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FL10AP フランジアダプター(フランジ接合用) 一次防錆塗装品 リケン 57460333 FL10AP フランジアダプター(フランジ接合用) 一次防錆塗装品 リケン 57460333

フランジアダプター(フランジ接合用) 一次防錆塗装品

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57460333 品番 FL10AP
参考基準価格(税別)¥11,350 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。

呼び径(A)50 呼び径(B)2 用途鋼管用 形状フランジアダプター 寸法d(mm)50 寸法A(mm)70 寸法t(mm)16 寸法D(mm)155 表面処理一次防錆塗装品 寸法C(mm)120
注意
※トップジョイントの施工は、必ず事前に施工講習を受けた方が行ってください。講習会のお申し込みはお買い上げの販売店またはメーカーまでお申し付けください。受講者にはメーカーから受講証明書を発行します。※管の溝加工機を操作する前に、機械の取扱説明書の安全に係わる注意事項をよく読み、その指示を守ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする