画像準備中

サポートサイン ニューストレッチャー ホワイトボード SPS-NTANKA-WBシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様下部カタログケース2段 注文コード57460335 品番SPS-NTANKA-WBKC
参考基準価格(税別)¥157,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

普段はホワイトボード掲示板として使用して、
緊急時には担架・ストレッチャーに早変わり
緊急時には怪我人の搬送や物資の運搬にご利用頂けます
防災用品としてや熱中症対策に使える新発想の緊急対策用品です
キャスター付のため移動も楽々
専門家監修による強度試験も実施
サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実の安心の日本製

仕様下部カタログケース2段 材質本体/アルミ押出し材・アルマイト仕上(シルバー) 寸法(mm)ホワイトボード(白):3厚、塩ビケース(透明):A4縦/2列(仕切板はスライド式)、2厚 質量(kg)約20 耐荷重(kg)100 アズワン品番64-3926-74 面板寸法(mm)A1(594×841
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする