画像準備中

サポートサインショートストレッチャー白複合板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57460351 品番SPS-STANKA-AP
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

普段はポスターを展示する案内看板として使用して
緊急時には担架・ストレッチャーに早変わり。
緊急時には怪我人の搬送や物資の運搬にご利用頂けます。
防災用品としてや熱中症対策に使える新発想の緊急対策用品です。
キャスター付のため移動も楽々。
専門家監修による強度試験も実施。
サービスパーツも多数おり揃えておりアフターフォローも充実の安心の日本製。

寸法(mm)複合板:594×1214 質量(kg)16 タイプシート:ターポリン(白) フレーム本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 耐荷重(kg)100 アズワン品番68-5368-70 面板寸法(mm)アルミ複合板(白)3厚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする