3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

サポートサインスマート ストレッチャー

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57460369 品番SPSSTANKAWB
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別) 値下げ
97,980

緊急時にはボードを外すとストレッチャーになります。
キャスター付なので、物資などの運搬にも利用できます。
熱中症対策など防災用品としてお使いいただけます。
緊急時は面板を外し、支えフレームを止めるだけでストレッチャーに変形します。
約30秒でストレッチャーに変形できます。
通常時は看板として、緊急時にはストレッチャーとして使用できる非常搬送用看板。
防水パックシートはついていないため、屋外で使用の際はポスターに耐水加工をしてください。

仕様ホワイトボード 寸法(mm)679×1440 材質/仕上本体/アルミ押出し材/アルマイト仕上 シルバー タイプボード:ホワイトボード 番号コード:137-2265 耐荷重(kg)100 枠の色シルバー パネルサイズ(mm)679×1440 アズワン品番63-9600-39 外寸法・高さ(mm)1625 外寸法・奥行(mm)560 外寸法・間口(mm)710 面板寸法(mm)679×1440
注意
※防水パックシートはついていないため、屋外で使用の際はポスターに耐水加工をしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする