※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FL10AP-W フランジアダプター(フランジ接合用) 溶融亜鉛めっき品 リケン 57460403 FL10AP-W フランジアダプター(フランジ接合用) 溶融亜鉛めっき品 リケン 57460403

フランジアダプター(フランジ接合用) 溶融亜鉛めっき品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57460403 品番 FL10AP-W
参考基準価格(税別)¥20,940 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。

呼び径(A)100 呼び径(B)4 用途鋼管用 形状フランジアダプター 寸法d(mm)100 寸法A(mm)80 寸法t(mm)18 寸法D(mm)210 表面処理溶融亜鉛めっき品 寸法C(mm)175 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※トップジョイントの施工は、必ず事前に施工講習を受けた方が行ってください。講習会のお申し込みはお買い上げの販売店またはメーカーまでお申し付けください。受講者にはメーカーから受講証明書を発行します。※管の溝加工機を操作する前に、機械の取扱説明書の安全に係わる注意事項をよく読み、その指示を守ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする