※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-1-W トップアウトレット(枝管取り出し用) 溶融亜鉛めっき品 リケン 57460419 T-1-W トップアウトレット(枝管取り出し用) 溶融亜鉛めっき品 リケン 57460419

トップアウトレット(枝管取り出し用) 溶融亜鉛めっき品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57460419 品番 T-1-W
参考基準価格(税別)¥6,220 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。

呼び径(A)50×25 呼び径(B)2×1 用途鋼管用 材質鋳鉄 形状枝管取り出し用 寸法A(mm)128 寸法D(mm)70 寸法E(mm)50 表面処理溶融亜鉛めっき品 寸法B(mm)70 寸法C(mm)37 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※トップジョイントの施工は、必ず事前に施工講習を受けた方が行ってください。講習会のお申し込みはお買い上げの販売店またはメーカーまでお申し付けください。受講者にはメーカーから受講証明書を発行します。※管の溝加工機を操作する前に、機械の取扱説明書の安全に係わる注意事項をよく読み、その指示を守ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする