画像準備中

サポートメッセージストレッチャー SPM-TANKAシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 厚さ(mm)アルミ複合板(白):3、透明アクリルカバー:1.5 注文コード57460475 品番SPM-TANKA-AC
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は厚さなど2種類から選べます 他の種類を見る

普段は看板として使用しながら事故や怪我に備える、
スポーツ施設などに適した緊急用ストレッチャー

仕様アクリルカバー 厚さ(mm)アルミ複合板(白):3、透明アクリルカバー:1.5 質量(kg)20 ※屋内専用 フレーム本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 耐荷重(kg)100 材質(シート)ターポリン(白) アズワン品番65-0292-12 ポスター寸法(mm)A1:594×841

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする