常磐精工
常磐精工の 掲示用品
常磐精工の ディスプレイ用品
常磐精工の フォトフレーム/写真立て
サポートサインショートストレッチャー SPS-STANKAシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
厚さ(mm)
アルミ複合板(白):3、透明アクリルカバー:1.5
仕様
アクリルカバー
注文コード
57460500
品番
SPS-STANKA-AC
参考基準価格(税別)
¥123,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
普段は看板として使用しながら万が一に備える、
屋外イベントの熱中症対策に適した緊急用ストレッチャー
仕様
アクリルカバー
厚さ(mm)
アルミ複合板(白):3、透明アクリルカバー:1.5
質量(kg)
16 ※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
フレーム
本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
耐荷重(kg)
100
材質(シート)
ターポリン(白)
アズワン品番
65-0292-04
ポスター寸法(mm)
A1:594×841