常磐精工
常磐精工の 掲示用品
常磐精工の ディスプレイ用品
常磐精工の フォトフレーム/写真立て
サポートメッセージストレッチャー SPM-TANKAシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
厚さ(mm)
マーカーボード(ホワイト):3
注文コード
57460509
品番
SPM-TANKA-WB
参考基準価格(税別)
¥171,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
普段は看板として使用しながら事故や怪我に備える、
スポーツ施設などに適した緊急用ストレッチャー
仕様
ホワイトボード
厚さ(mm)
マーカーボード(ホワイト):3
質量(kg)
20 ※屋内専用
フレーム
本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
耐荷重(kg)
100
材質(シート)
ターポリン(白)
アズワン品番
65-0292-14
面板寸法(mm)
A1:594×841