常磐精工
常磐精工の 掲示用品
常磐精工の ディスプレイ用品
常磐精工の フォトフレーム/写真立て
サポートメッセージストレッチャー SPM-TANKAシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
厚さ(mm)
アルミ複合板(白):3、透明アクリルカバー:1.5
注文コード
57460518
品番
SPM-TANKA-ACKC
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
普段は看板として使用しながら事故や怪我に備える、
スポーツ施設などに適した緊急用ストレッチャー
仕様
アクリルカバー 下部カタログケース2段
材質
本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
厚さ(mm)
アルミ複合板(白):3、透明アクリルカバー:1.5
質量(kg)
約20 ※屋内専用
耐荷重(kg)
100
アズワン品番
65-0292-13
ポスター寸法(mm)
A1:594×841