画像準備中

サポートサインショートストレッチャー SPS-STANKAシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 厚さ(mm)アルミ複合板(白):3、透明アクリルカバー:1.5 仕様アクリルカバー 下部カタログケース 注文コード57460545 品番SPS-STANKA-ACKC
参考基準価格(税別)¥123,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は厚さ・仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

普段は看板として使用しながら万が一に備える、
屋外イベントの熱中症対策に適した緊急用ストレッチャー

仕様アクリルカバー 下部カタログケース 材質本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 厚さ(mm)アルミ複合板(白):3、透明アクリルカバー:1.5 質量(kg)約16 ※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です) 耐荷重(kg)100 アズワン品番65-0292-05 ポスター寸法(mm)A1:594×841

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする