画像準備中

サポートサイン パネル下部カタログケース SPS-ISUシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57460597 品番SPS-ISU-WBKC
参考基準価格(税別)¥142,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

緊急時には怪我人の搬送や物資の運搬にご利用頂けます
防災用品としてや熱中症対策に使える新発想の緊急対策用品です
キャスター付のため移動も楽々
専門家監修による強度試験も実施
サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実の安心の日本製
普段はホワイトボード掲示板として使用して緊急時には車いすに早変わり。

仕様車いすホワイトボード 材質本体/アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 質量(kg)約18 耐荷重(kg)100 アズワン品番63-7249-88 面板寸法(mm)594×841

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする