画像準備中

サポートサインショートストレッチャー SPS-STANKAシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57460631 品番SPS-STANKA-WBKC
参考基準価格(税別)¥124,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

普段は看板として使用しながら事故や怪我に備える、
スポーツ施設などに適した緊急用ストレッチャー

仕様ホワイトボード 下部カタログケース 材質本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 厚さ(mm)ホワイトボード(白):3 質量(kg)約16 ※屋内・屋外可 耐荷重(kg)100 アズワン品番65-0292-07 面板寸法(mm)A1:594×841

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする