リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの メカニカル継手
トップアウトレット(枝管取り出し用) 一次防錆塗装品
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57460647
品番
T-2
参考基準価格(税別)
¥3,660
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
呼び径(A)
40×25
呼び径(B)
1・1/2×1
用途
鋼管用
形状
枝管取り出し用
寸法A(mm)
88
寸法D(mm)
48
表面処理
一次防錆塗装品
寸法B(mm)
56
寸法C(mm)
32
注意
※トップジョイントの施工は、必ず事前に施工講習を受けた方が行ってください。講習会のお申し込みはお買い上げの販売店またはメーカーまでお申し付けください。受講者にはメーカーから受講証明書を発行します。※管の溝加工機を操作する前に、機械の取扱説明書の安全に係わる注意事項をよく読み、その指示を守ってください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材