画像準備中

サポートサインスマート 車いす アクリルカバー カタログケース付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57460649 品番SPSS-ISU-ACKC
参考基準価格(税別)¥83,500 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

普段は注意看板として使用でき怪我人が出た際は
車いすとしても使用できる救護器具兼用の注意看板。

材質本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 厚さ(mm)カバーアクリル:1.5 質量(kg)約14 ※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です) サイズポスター:B2(515×728) 耐荷重(kg)100 アズワン品番65-0292-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする