※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS-TOP-H ハウジング サストップシステム(ステンレス製ハウジング形配管システム) リケン 57460674 SUS-TOP-H ハウジング サストップシステム(ステンレス製ハウジング形配管システム) リケン 57460674

ハウジング サストップシステム(ステンレス製ハウジング形配管システム)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57460674 品番 SUS-TOP-H
参考基準価格(税別)¥13,270 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。

呼び径(B)1・1/2 材質ステンレス(SCS14) 呼び径50 形状ハウジング 寸法A(mm)75 寸法B(mm)113 寸法C(mm)43 呼び径(A)40 用途ステンレス鋼管用
注意
※トップジョイントの施工は、必ず事前に施工講習を受けた方が行ってください。講習会のお申し込みはお買い上げの販売店またはメーカーまでお申し付けください。受講者にはメーカーから受講証明書を発行します。※管の溝加工機を操作する前に、機械の取扱説明書の安全に係わる注意事項をよく読み、その指示を守ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする