鎌倉製作所
鎌倉製作所の 排気・クリーン装置
ブルージェットファン 電源 V :3相200 BJWシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57460755
品番
BJW-636
参考基準価格(税別)
¥298,000
販売価格(税込)
¥327,798
販売価格(税別)
¥
297,998
バスケットに入れる
広い範囲にパワフル送風。
熱中症対策にも最適。
広い範囲への送風に適した本体構造を実現。
作業者の暑さ対策に適した気流で、広範囲をカバーします。
熱中症対策にも適しています。
寸法(mm)
860×650×1030
質量(kg)
65
電源(V)
3相200
風量(m
3
/min)
450/540(50/60Hz)
消費電力(kW)
0.60/0.92(50/60Hz)
アズワン品番
67-5773-96
騒音値(dB)(50/60Hz)
66 / 70
羽根径(Φmm)
626
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000