日動工業
日動工業の 冷房用品
日動工業の スポットエアコン (スポットクーラー)
日動工業の スポットエアコン (スポットクーラー)床置型
ポータブルスポットクーラー エコやん SPC-032シリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57460825
品番
SPC-032
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
アウトドアや屋外作業で部分冷房。
100V電源でもバッテリーでも、手軽にどこでも。
コンパクトで持ち運びラクラク。
【用途】猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に。
仕様
屋内型/AC・DC兼用
消費電力(W)
【冷風・強】146/147.2(50/60Hz)
出力
二段階切替式(強・弱)
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
運転音(dB)
【AC】(強)57 / (弱)54【DC】(強)54 / (弱)52
使用環境温度(℃)
15〜40
アズワン品番
65-1856-81
冷房能力(kW)
0.325
注意
※バッテリーは別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000