※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS-TOP-L45 45° エルボ サストップシステム(ステンレス製ハウジング形配管システム) リケン 57460848 SUS-TOP-L45 45° エルボ サストップシステム(ステンレス製ハウジング形配管システム) リケン 57460848

45° エルボ サストップシステム(ステンレス製ハウジング形配管システム)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57460848 品番 SUS-TOP-L45
参考基準価格(税別)¥36,510 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。

水質
水道法の規定に基づく「水道水水質基準」(厚生労働省)と「JRA-GL02冷凍空調機器用水質ガイドライン」
(日本冷凍空調工業会)に準拠して下さい。
用途ステンレス鋼管用 材質ステンレス(SCS14) 形状45°エルボ 呼び径125 呼び径(B)5 圧力2.0MPa以下 寸法A(mm)83 使用温度(℃)0〜80 呼び径(A)125 適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水、雨水 適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管、配管用ステンレス鋼鋼管
注意
※トップジョイントの施工は、必ず事前に施工講習を受けた方が行ってください。講習会のお申し込みはお買い上げの販売店またはメーカーまでお申し付けください。受講者にはメーカーから受講証明書を発行します。※管の溝加工機を操作する前に、機械の取扱説明書の安全に係わる注意事項をよく読み、その指示を守ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする