画像準備中

テイジン ネッククーラー K12733シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(30個) 注文コード57460850 品番K12733
参考基準価格(税別)¥86,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

帝人の人気素材を利用した冷却ジェルがよりより高品質にリニューアル!
冷却ジェルが50g→90gになり、ひんやり感は旧モデルと比べ1.4倍の持続力。
本体の長さを2cm、幅を5mm広げることで首への設置面積を広げ、クール性能も向上しました。
冷却ジェルで火照った体を冷やすことで、より長時間冷却効果を実感して頂けます。
中材のベルオアシスがたっぷりと水分を保持し、冷却ジェルがその水分や首回りを冷やします。
内生地の吸水拡散繊維が首元のベタつきを抑え、外生地のUVカット繊維が製外線をカットして清涼感をより高めます。
より長時間お使い頂けるように冷却ジェルを2個付属でついております。
ガーデニングや農作業、レジャーなど夏の熱中症対策としてとても役立ちます。

付属品冷却ジェル2個付 仕様【ジェル】CMCタイプ保冷剤 材質合成繊維(ベルオアシス)、アクリル、レーヨン、ポリエステル 質量(g)約60(ジェル含む) 寸法(cm)18×8×1 アズワン品番65-1336-35 素材表地/ポリエステル100%、裏地/ポリエステル100%(ナノフロント) 寸法(横×縦)(cm)38×7.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする