帝人の人気素材を利用した冷却ジェルがよりより高品質にリニューアル!
冷却ジェルが50g→90gになり、ひんやり感は旧モデルと比べ1.4倍の持続力。
本体の長さを2cm、幅を5mm広げることで首への設置面積を広げ、クール性能も向上しました。
冷却ジェルで火照った体を冷やすことで、より長時間冷却効果を実感して頂けます。
中材のベルオアシスがたっぷりと水分を保持し、冷却ジェルがその水分や首回りを冷やします。
内生地の吸水拡散繊維が首元のベタつきを抑え、外生地のUVカット繊維が製外線をカットして清涼感をより高めます。
より長時間お使い頂けるように冷却ジェルを2個付属でついております。
ガーデニングや農作業、レジャーなど夏の熱中症対策としてとても役立ちます。