画像準備中

メガファン IMFシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57460920 品番 IMF-60A
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

100cmの大型ファンでたくさんの風を送れます。
本体が上下にスイングするので風向きの調整がしやすい。
可倒式3Pプラグで様々な現場に対応。
風量は3段階調整モーター保護装置付きで安全。
キャスター付きで移動もらくらく。
煙・ホコリ・粉じんの排気。
空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ。
暑気対策

質量(kg)18 極数2P 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)158/195(50/60Hz) ケーブル長(m)4.5 羽根枚数4 連続使用8時間まで 最大風量(m3/min)158/195(50/60Hz) ファン径(cm)60 材質(羽根)アルミ アズワン品番65-5532-09 角度調節±85
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする