スーパーひんやりクールタオルK 50枚入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(50枚)仕様ホワイト注文コード57461069品番K-011
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

3種類の糸により気化熱の作用ですばやく冷たくなります。
肌触りがよいさわやかメッシュ素材です。
生地に水分が含まれていれば、振るだけで何度でもひんやりになります。
ひんやり効果が持続し、紫外線遮断率約98%で日焼け止め対策にもなります。
洗濯機で洗って何度も使えます。
本品で夏マスクも作れます。

仕様ホワイト材質ナイロン55%・ポリエステル45%ホワイト質量(g)約60サイズ(cm)約40×80紫外線防御指数UPF:50+紫外線遮断率(%)UVカット:約98アズワン品番65-3665-78
注意
※ドラム式洗濯機不可、アイロン不可、タンブラー乾燥不可、色落ち注意(すべてパッケージに注意事項として記載)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする