3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

ベランダシェード 1.8×1.0 1ケース 16枚入 JVS-118シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(16枚) 仕様8個穴 注文コード57461130 品番JVS-118
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別) 値下げ
15,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

UVカット率:約80%
遮光率:約85%
外からの視線を遮り、プライバシーを守ります。
ベランダ・フェンス・面格子・手すりの目隠しに適しています。
※完全に見えなくなる訳ではございません、ある程度は透けます。
隣家の仕切り・ペットの柵抜け防止・貸し農園の仕切りネットとして。
風をやわらげ、雨の吹き込みをおさえます。
ベランダの草花を暑い日差しから守ります。
通気性のある編み込み素材。
お手入れ簡単、水洗い可!
取付用バンド付

仕様8個穴 材質本体/ポリエチレン、ハトメ/アルミ ブラウン 幅(m)1.8 アズワン品番69-5912-47 高さ(m)1
注意
※ベランダなどに取り付ける場合は、安全性をお確かめの上取り付けてください。
※台風などの強風時は必ず取り外し、安全な場所に保管してください。
※サイズを十分確認の上、ご注文をお願い致します。(表示サイズは製造業者表示サイズとなっております。製品毎によって若干のサイズ違いがある場合がございますので、予めご了承ください。お客様のご都合によるご返品はお受けできませんのでご了承ください。±5cm程)
※ハトメの位置は一定ではございません。商品によりずれが生じます。
※本商品はブルーシートの様な完全防水・完全目隠しでは無く、風通しなどを考慮しており編み込みとなっているため、光の加減(太陽光・蛍光灯)・取付場所(距離)によっては目隠し効果が薄い場合がございます。
※目隠し効果は取付場所・環境によって異なります。より目隠し効果を高めたいとお考えの場合は、本商品を重ね張りする事で目隠し効果が上がる場合がございますので、ご購入時にご検討ください。(重ね張りした場合、風通しの効果は落ちます。)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする