375829 ノボリ旗 WBGT 注意・警戒・厳重警戒・危険 4枚セット 1800×600mm 日本緑十字社 57461191 375829 ノボリ旗 WBGT 注意・警戒・厳重警戒・危険 4枚セット 1800×600mm 日本緑十字社 57461191

ノボリ旗 WBGT 注意・警戒・厳重警戒・危険 4枚セット 1800×600mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード57461191 品番375829
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

WBGT値の把握・対策に適したお得な4枚セットです。

材質テトロンポンジ 厚さ(mm)生地:0.12 質量(g)312 温度(℃)表示内容:注意 WBGT25未満・警戒 WBGT25〜28・厳重警戒 WBGT28〜31・危険 WBGT31以上 サイズ(mm)1800×600 アズワン品番65-3977-52
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする